対物レンズ

対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野用紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・紫外観察
・レーザ加工用
・プラン仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 266&550nm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164241M PLAN UV 10x310101.1200.25
992,000
989,800
1,088,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164250M PLAN UV 20x370200.7150.37
970,000
969,800
1,066,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164259M PLAN UV 50x400500.7120.41
1,060,000
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164268M PLAN UV 80x380800.5100.55
1,440,000
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする