曜日別特売

モニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg

モニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg - エレコム

モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。

用途
27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。
約12cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。
ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。
工具不要の簡単組み立て仕様です。
脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.68ウォールナット耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×約260×約122適合サイズ~27インチディスプレイ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160549PCA-DPSW5912WN
5,570
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする