曜日別特売

iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止

iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスライクフィルム 高透明 薄型 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止 - エレコム

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの画面保護フィルムです。

用途
ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型タイプの画面保護フィルムです。
表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき画面をきれいに保ちます。また指すべりがよく、快適に操作可能です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容液晶保護フィルム(9H、ガラスライク・高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162518TB-A25RFLGL
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする