曜日別特売

11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H

11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。
端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
滑らかな指すべりを長く維持し続ける高耐久特殊コーティングを施しています。
強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合モデル番号:A3270、A3267、A3266、A2904、A2903、A2902セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、ブルーライトカットタイプ)×1、簡単貼り付けツール×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、超簡単貼り付けツール:ABS・紙対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)ブルーライトカット率約40%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162430TB-A25MFLGGBLT
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする