八幡ねじ
+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60152535
3X3
1ケース(60000個)
頭部k:1.9
0.5
3
3
6.9
オープン
¥
50,640
¥
55,704
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152551
3X4
1ケース(60000個)
頭部k:1.9
0.5
3
4
6.9
オープン
¥
37,230
¥
40,953
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152560
3X5
1ケース(60000個)
頭部k:1.9
0.5
3
5
6.9
オープン
¥
57,190
¥
62,909
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152569
3X6
1ケース(52500個)
頭部k:1.9
0.5
3
6
6.9
オープン
¥
47,090
¥
51,799
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152578
3X8
1ケース(45000個)
頭部k:1.9
0.5
3
8
6.9
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152587
3X10
1ケース(37500個)
頭部k:1.9
0.5
3
10
6.9
オープン
¥
36,590
¥
40,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152596
3X12
1ケース(30000個)
頭部k:1.9
0.5
3
12
6.9
オープン
¥
30,690
¥
33,759
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152605
3X15
1ケース(25000個)
頭部k:1.9
0.5
3
15
6.9
オープン
¥
26,370
¥
29,007
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152621
3X20
1ケース(20000個)
頭部k:1.9
0.5
3
20
6.9
オープン
¥
24,510
¥
26,961
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152630
3X30
1ケース(12000個)
頭部k:1.9
0.5
3
30
6.9
オープン
¥
20,090
¥
22,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152639
4X5
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
5
9.4
オープン
¥
33,430
¥
36,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152648
4X6
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
6
9.4
オープン
¥
29,710
¥
32,681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152657
4X8
1ケース(22500個)
頭部k:2.5
0.7
4
8
9.4
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152666
4X10
1ケース(19500個)
頭部k:2.5
0.7
4
10
9.4
オープン
¥
34,430
¥
37,873
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152675
4X12
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
12
9.4
オープン
¥
34,490
¥
37,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152691
4X15
1ケース(15000個)
頭部k:2.5
0.7
4
15
9.4
オープン
¥
33,210
¥
36,531
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152700
4X20
1ケース(12000個)
頭部k:2.5
0.7
4
20
9.4
オープン
¥
30,410
¥
33,451
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152709
4X25
1ケース(10000個)
頭部k:2.5
0.7
4
25
9.4
オープン
¥
30,990
¥
34,089
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152718
4X30
1ケース(8000個)
頭部k:2.5
0.7
4
30
9.4
オープン
¥
27,130
¥
29,843
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152727
5X6
1ケース(12000個)
頭部k:3.1
0.8
5
6
11.8
オープン
¥
33,190
¥
36,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152736
5X8
1ケース(13000個)
頭部k:3.1
0.8
5
8
11.8
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152745
5X10
1ケース(9600個)
頭部k:3.1
0.8
5
10
11.8
オープン
¥
27,960
¥
30,756
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152761
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:3.1
0.8
5
12
11.8
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152770
5X15
1ケース(9000個)
頭部k:3.1
0.8
5
15
11.8
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152779
5X20
1ケース(7000個)
頭部k:3.1
0.8
5
20
11.8
オープン
¥
24,860
¥
27,346
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152788
5X25
1ケース(6000個)
頭部k:3.1
0.8
5
25
11.8
オープン
¥
25,190
¥
27,709
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152797
5X30
1ケース(5000個)
頭部k:3.1
0.8
5
30
11.8
オープン
¥
27,230
¥
29,953
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152806
5X40
1ケース(3500個)
頭部k:3.1
0.8
5
40
11.8
オープン
¥
19,690
¥
21,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152815
6X8
1ケース(7200個)
頭部k:3.7
1
6
8
14
オープン
¥
30,390
¥
33,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152831
6X10
1ケース(4800個)
頭部k:3.7
1
6
10
14
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152840
6X12
1ケース(4200個)
頭部k:3.7
1
6
12
14
オープン
¥
19,870
¥
21,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152849
6X15
1ケース(6000個)
頭部k:3.7
1
6
15
14
オープン
¥
31,460
¥
34,606
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152858
6X20
1ケース(5000個)
頭部k:3.7
1
6
20
14
オープン
¥
30,160
¥
33,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152867
6X25
1ケース(4000個)
頭部k:3.7
1
6
25
14
オープン
¥
24,690
¥
27,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152876
6X30
1ケース(3500個)
頭部k:3.7
1
6
30
14
オープン
¥
25,190
¥
27,709
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152885
6X40
1ケース(2500個)
頭部k:3.7
1
6
40
14
オープン
¥
23,060
¥
25,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152901
6X50
1ケース(2000個)
頭部k:3.7
1
6
50
14
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152910
8X20
1ケース(2500個)
頭部k:4.8
1.25
8
20
17.8
オープン
¥
30,890
¥
33,979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152919
8X35
1ケース(1700個)
頭部k:4.8
1.25
8
35
17.8
オープン
¥
29,410
¥
32,351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください