八幡ねじ
+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60152928
3X5
1ケース(60000個)
頭部k:1.9
0.5
3
5
6.9
オープン
¥
48,390
¥
53,229
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152937
3X6
1ケース(52500個)
頭部k:1.9
0.5
3
6
6.9
オープン
¥
53,690
¥
59,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152946
3X8
1ケース(45000個)
頭部k:1.9
0.5
3
8
6.9
オープン
¥
47,290
¥
52,019
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152955
3X10
1ケース(36000個)
頭部k:1.9
0.5
3
10
6.9
オープン
¥
49,740
¥
54,714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152971
4X6
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
6
9.4
オープン
¥
33,370
¥
36,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152980
4X8
1ケース(22500個)
頭部k:2.5
0.7
4
8
9.4
オープン
¥
43,100
¥
47,410
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152989
4X10
1ケース(19500個)
頭部k:2.5
0.7
4
10
9.4
オープン
¥
40,610
¥
44,671
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152998
4X15
1ケース(15000個)
頭部k:2.5
0.7
4
15
9.4
オープン
¥
37,370
¥
41,107
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153007
4X40
1ケース(5000個)
頭部k:2.5
0.7
4
40
9.4
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153016
5X8
1ケース(10400個)
頭部k:3.1
0.8
5
8
11.8
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153025
5X10
1ケース(9600個)
頭部k:3.1
0.8
5
10
11.8
オープン
¥
33,140
¥
36,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153041
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:3.1
0.8
5
12
11.8
オープン
¥
35,800
¥
39,380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153050
5X16
1ケース(9000個)
頭部k:3.1
0.8
5
16
11.8
オープン
¥
38,530
¥
42,383
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153059
5X25
1ケース(6000個)
頭部k:3.1
0.8
5
25
11.8
オープン
¥
23,470
¥
25,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153068
6X8
1ケース(7200個)
頭部k:3.7
1
6
8
14
オープン
¥
35,030
¥
38,533
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153077
6X10
1ケース(8000個)
頭部k:3.7
1
6
10
14
オープン
¥
41,140
¥
45,254
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153086
6X12
1ケース(7000個)
頭部k:3.7
1
6
12
14
オープン
¥
38,670
¥
42,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください