八幡ねじ
+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
頭部径dk(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60153838
3X4
1ケース(60000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
50,640
¥
55,704
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153847
3X5
1ケース(60000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
58,890
¥
64,779
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153856
3X6
1ケース(60000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
61,470
¥
67,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153865
3X8
1ケース(45000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
46,030
¥
50,633
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153881
3X10
1ケース(37500個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
42,590
¥
46,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153890
3X12
1ケース(30000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
38,130
¥
41,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153899
3X25
1ケース(15000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
25,330
¥
27,863
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153908
4X5
1ケース(18000個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153917
4X6
1ケース(27000個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
50,200
¥
55,220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153926
4X8
1ケース(22500個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
43,010
¥
47,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153935
4X10
1ケース(19500個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
39,040
¥
42,944
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153951
4X12
1ケース(18000個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
38,610
¥
42,471
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153960
4X15
1ケース(14000個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
44,610
¥
49,071
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153969
4X35
1ケース(5600個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
37,460
¥
41,206
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153978
5X10
1ケース(12000個)
丸頭部f:1、平頭部k:2.1
0.8
5
10.3
十字穴幅m:5
オープン
¥
41,470
¥
45,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153987
5X12
1ケース(10000個)
丸頭部f:1、平頭部k:2.1
0.8
5
10.3
十字穴幅m:5
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153996
5X15
1ケース(9000個)
丸頭部f:1、平頭部k:2.1
0.8
5
10.3
十字穴幅m:5
オープン
¥
35,590
¥
39,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154005
5X20
1ケース(7000個)
丸頭部f:1、平頭部k:2.1
0.8
5
10.3
十字穴幅m:5
オープン
¥
24,870
¥
27,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154021
5X25
1ケース(6000個)
丸頭部f:1、平頭部k:2.1
0.8
5
10.3
十字穴幅m:5
オープン
¥
32,800
¥
36,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154030
5X30
1ケース(5000個)
丸頭部f:1、平頭部k:2.1
0.8
5
10.3
十字穴幅m:5
オープン
¥
55,070
¥
60,577
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154039
6X10
1ケース(6300個)
丸頭部f:1.3、平頭部k:2.4
1
6
12.4
十字穴幅m:6.3
オープン
¥
44,110
¥
48,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください