八幡ねじ
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
130
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60148649
2X3
1ケース(120000個)
頭部k:1.3
0.4
2
3
3.5
オープン
¥
94,510
¥
103,961
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148658
2X4
1ケース(130000個)
頭部k:1.3
0.4
2
4
3.5
オープン
¥
136,110
¥
149,721
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148667
2X5
1ケース(104000個)
頭部k:1.3
0.4
2
5
3.5
オープン
¥
74,100
¥
81,510
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148676
2X6
1ケース(104000個)
頭部k:1.3
0.4
2
6
3.5
オープン
¥
95,400
¥
104,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148685
2X10
1ケース(50000個)
頭部k:1.3
0.4
2
10
3.5
オープン
¥
47,660
¥
52,426
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148701
2X12
1ケース(40000個)
頭部k:1.3
0.4
2
12
3.5
オープン
¥
40,830
¥
44,913
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148710
2X20
1ケース(28000個)
頭部k:1.3
0.4
2
20
3.5
オープン
¥
68,330
¥
75,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148719
2.3X10
1ケース(52000個)
頭部k:1.5
0.4
2.3
10
4
オープン
¥
78,400
¥
86,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148728
2.5X5
1ケース(65000個)
頭部k:1.7
0.45
2.5
5
4.5
オープン
¥
54,370
¥
59,807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148737
2.5X6
1ケース(58500個)
頭部k:1.7
0.45
2.5
6
4.5
オープン
¥
59,390
¥
65,329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148746
2.5X8
1ケース(45500個)
頭部k:1.7
0.45
2.5
8
4.5
オープン
¥
50,730
¥
55,803
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148755
2.5X10
1ケース(39000個)
頭部k:1.7
0.45
2.5
10
4.5
オープン
¥
51,240
¥
56,364
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148771
2.5X12
1ケース(32500個)
頭部k:1.7
0.45
2.5
12
4.5
オープン
¥
38,130
¥
41,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148780
2.6X4
1ケース(65000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
4
4.5
オープン
¥
53,640
¥
59,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148789
2.6X5
1ケース(65000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
5
4.5
オープン
¥
57,670
¥
63,437
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148798
2.6X6
1ケース(58500個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
6
4.5
オープン
¥
51,470
¥
56,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148807
2.6X8
1ケース(45500個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
8
4.5
オープン
¥
49,870
¥
54,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148816
2.6X10
1ケース(39000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
10
4.5
オープン
¥
43,400
¥
47,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148825
2.6X14
1ケース(26000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
14
4.5
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148841
2.6X18
1ケース(30000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
18
4.5
オープン
¥
49,400
¥
54,340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148850
3X3
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
3
5.5
オープン
¥
109,860
¥
120,846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148859
3X4
1ケース(75000個)
頭部k:2
0.5
3
4
5.5
オープン
¥
56,260
¥
61,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148868
3X5
1ケース(50000個)
頭部k:2
0.5
3
5
5.5
オープン
¥
35,630
¥
39,193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148877
3X6
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
6
5.5
オープン
¥
41,740
¥
45,914
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148886
3X8
1ケース(45000個)
頭部k:2
0.5
3
8
5.5
オープン
¥
32,910
¥
36,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148895
3X10
1ケース(45000個)
頭部k:2
0.5
3
10
5.5
オープン
¥
36,970
¥
40,667
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148911
3X12
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
3
12
5.5
オープン
¥
37,300
¥
41,030
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148920
3X14
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
14
5.5
オープン
¥
32,040
¥
35,244
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148929
3X15
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
15
5.5
オープン
¥
32,540
¥
35,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148938
3X16
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
16
5.5
オープン
¥
35,470
¥
39,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148947
3X18
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
18
5.5
オープン
¥
28,030
¥
30,833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148956
3X20
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
3
20
5.5
オープン
¥
28,570
¥
31,427
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148965
3X25
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
3
25
5.5
オープン
¥
32,830
¥
36,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148981
3X30
1ケース(15000個)
頭部k:2
0.5
3
30
5.5
オープン
¥
28,710
¥
31,581
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148990
3X35
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
3
35
5.5
オープン
¥
20,740
¥
22,814
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148999
3X40
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
3
40
5.5
オープン
¥
28,390
¥
31,229
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149008
3X45
1ケース(8000個)
頭部k:2
0.5
3
45
5.5
オープン
¥
20,060
¥
22,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149017
3X50
1ケース(7000個)
頭部k:2
0.5
3
50
5.5
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149026
3X55
1ケース(6000個)
頭部k:2
0.5
3
55
5.5
オープン
¥
33,860
¥
37,246
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149035
3X60
1ケース(5000個)
頭部k:2
0.5
3
60
5.5
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149051
3X65
1ケース(5000個)
頭部k:2
0.5
3
65
5.5
オープン
¥
34,970
¥
38,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149060
4X4
1ケース(35000個)
頭部k:2.6
0.7
4
4
7
オープン
¥
75,470
¥
83,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149069
4X5
1ケース(37500個)
頭部k:2.6
0.7
4
5
7
オープン
¥
48,430
¥
53,273
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149078
4X6
1ケース(25000個)
頭部k:2.6
0.7
4
6
7
オープン
¥
29,510
¥
32,461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149087
4X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
8
7
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149096
4X10
1ケース(17000個)
頭部k:2.6
0.7
4
10
7
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149105
4X12
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
12
7
オープン
¥
29,670
¥
32,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149121
4X14
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
14
7
オープン
¥
32,940
¥
36,234
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149130
4X15
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
4
15
7
オープン
¥
20,910
¥
23,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149139
4X16
1ケース(18000個)
頭部k:2.6
0.7
4
16
7
オープン
¥
32,760
¥
36,036
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ