八幡ねじ
±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60146811
3X8
1ケース(35000個)
頭部k:2
0.5
ばね座金:5.5
ばね座金:0.7
3
オープン
¥
39,540
¥
43,494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146820
4X6
1ケース(22000個)
頭部k:2.6
0.7
ばね座金:7
ばね座金:1
4
オープン
¥
45,090
¥
49,599
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146829
4X8
1ケース(16000個)
頭部k:2.6
0.7
ばね座金:7
ばね座金:1
4
オープン
¥
46,930
¥
51,623
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146838
4X10
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
ばね座金:7
ばね座金:1
4
オープン
¥
31,270
¥
34,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146847
4X12
1ケース(14000個)
頭部k:2.6
0.7
ばね座金:7
ばね座金:1
4
オープン
¥
30,430
¥
33,473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146856
4X16
1ケース(10000個)
頭部k:2.6
0.7
ばね座金:7
ばね座金:1
4
オープン
¥
25,330
¥
27,863
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146865
5X8
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
ばね座金:8.5
ばね座金:1.3
5
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146881
5X10
1ケース(9000個)
頭部k:3.3
0.8
ばね座金:8.5
ばね座金:1.3
5
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146890
5X12
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
ばね座金:8.5
ばね座金:1.3
5
オープン
¥
29,010
¥
31,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146899
5X14
1ケース(7000個)
頭部k:3.3
0.8
ばね座金:8.5
ばね座金:1.3
5
オープン
¥
27,870
¥
30,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146908
6X10
1ケース(5000個)
頭部k:3.9
1
ばね座金:11.5
ばね座金:1.5
6
オープン
¥
27,160
¥
29,876
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146917
6X12
1ケース(5000個)
頭部k:3.9
1
ばね座金:11.5
ばね座金:1.5
6
オープン
¥
26,730
¥
29,403
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146926
6X16
1ケース(4000個)
頭部k:3.9
1
ばね座金:11.5
ばね座金:1.5
6
オープン
¥
24,240
¥
26,664
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146935
8X12
1ケース(2000個)
頭部k:5.2
1.25
ばね座金:14.5
ばね座金:2
8
オープン
¥
25,460
¥
28,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください