八幡ねじ
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60145998
2X4
1ケース(91000個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
232,470
¥
255,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146007
2X6
1ケース(80000個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
82,560
¥
90,816
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146016
2X8
1ケース(70000個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
76,190
¥
83,809
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146025
2X10
1ケース(50000個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
54,040
¥
59,444
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146041
2.5X6
1ケース(25000個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:6.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
31,440
¥
34,584
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146050
2.5X10
1ケース(22500個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:6.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
31,730
¥
34,903
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146059
2.6X5
1ケース(39000個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:7.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
81,670
¥
89,837
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146068
2.6X6
1ケース(40000個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:7.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
41,290
¥
45,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146077
2.6X8
1ケース(22500個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:7.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146086
2.6X10
1ケース(26000個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:7.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
73,070
¥
80,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146095
3X5
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
53,310
¥
58,641
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146111
3X6
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
47,760
¥
52,536
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146120
3X8
1ケース(35000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146129
3X10
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
40,330
¥
44,363
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146138
3X12
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
43,930
¥
48,323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146147
3X14
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
38,030
¥
41,833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146156
3X15
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
42,730
¥
47,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146165
3X16
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
46,960
¥
51,656
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146181
3X18
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
36,060
¥
39,666
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146190
3X20
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
40,570
¥
44,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146199
3X25
1ケース(15000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
32,430
¥
35,673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146208
3X30
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
35,110
¥
38,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146217
3X35
1ケース(9800個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
64,240
¥
70,664
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146226
3X40
1ケース(9000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
56,610
¥
62,271
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146235
3X50
1ケース(7000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
54,810
¥
60,291
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146251
3X55
1ケース(5000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
170,800
¥
187,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146260
3X60
1ケース(5000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
52,410
¥
57,651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146269
3.5X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.6
平座金:9
平座金:0.5
ばね座金:0.8
オープン
¥
80,940
¥
89,034
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146278
3.5X10
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.6
平座金:9
平座金:0.5
ばね座金:0.8
オープン
¥
51,510
¥
56,661
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146287
4X6
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
45,040
¥
49,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146296
4X8
1ケース(18000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
32,790
¥
36,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146305
4X10
1ケース(17000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
33,210
¥
36,531
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146321
4X12
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146330
4X14
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
34,570
¥
38,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146339
4X15
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
35,960
¥
39,556
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146348
4X16
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
29,940
¥
32,934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146357
4X18
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
28,970
¥
31,867
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146366
4X20
1ケース(10000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
27,610
¥
30,371
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146375
4X25
1ケース(8000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146391
4X30
1ケース(7000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
27,890
¥
30,679
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146400
4X35
1ケース(6000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
28,990
¥
31,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146409
4X40
1ケース(6000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
31,910
¥
35,101
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146418
4X42
1ケース(600個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146427
4X45
1ケース(5000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
29,510
¥
32,461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146436
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,910
¥
29,601
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146445
4X55
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
30,140
¥
33,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146461
4X60
1ケース(3000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
62,000
¥
68,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146470
4X75
1ケース(3000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
38,040
¥
41,844
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146479
5X8
1ケース(9000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
28,410
¥
31,251
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146488
5X10
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ