八幡ねじ
+なべ組込みねじ P-1 (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
厚さT(mm)
外径D1(Φmm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60144160
3X8
1ケース(37500個)
頭部k:2
0.5
平座金:0.5
平座金:8
3
オープン
¥
47,370
¥
52,107
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144169
4X5
1ケース(18200個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:0.8
平座金:10
4
オープン
¥
57,830
¥
63,613
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144178
4X8
1ケース(19500個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:0.8
平座金:10
4
オープン
¥
40,590
¥
44,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144187
4X10
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:0.8
平座金:10
4
オープン
¥
33,240
¥
36,564
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144196
4X40
1ケース(4500個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:0.8
平座金:10
4
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144205
5X8
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:0.8
平座金:12
5
オープン
¥
31,490
¥
34,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144221
5X10
1ケース(7000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:0.8
平座金:12
5
オープン
¥
28,890
¥
31,779
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144230
5X12
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:0.8
平座金:12
5
オープン
¥
28,260
¥
31,086
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144239
6X8
1ケース(7000個)
頭部k:3.9
1
平座金:1
平座金:13
6
オープン
¥
28,010
¥
30,811
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144248
6X10
1ケース(6000個)
頭部k:3.9
1
平座金:1
平座金:13
6
オープン
¥
25,370
¥
27,907
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144257
6X12
1ケース(5000個)
頭部k:3.9
1
平座金:1
平座金:13
6
オープン
¥
28,890
¥
31,779
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144266
6X20
1ケース(4200個)
頭部k:3.9
1
平座金:1
平座金:13
6
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください