八幡ねじ
±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60146951
4X10
1ケース(12600個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
78,400
¥
86,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146960
5X12
1ケース(5000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,560
¥
35,816
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146969
6X12
1ケース(4000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
22,690
¥
24,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146978
6X15
1ケース(4200個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
40,030
¥
44,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください