八幡ねじ
±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60147066
3X5
1ケース(45000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
74,870
¥
82,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147075
3X6
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
51,770
¥
56,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147091
3X8
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
64,390
¥
70,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147100
3X16
1ケース(18000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
42,270
¥
46,497
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147109
3.5X6
1ケース(25000個)
頭部k:2.3
0.6
平座金:9
平座金:0.5
ばね座金:0.8
オープン
¥
80,460
¥
88,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147118
3.5X10
1ケース(25200個)
頭部k:2.3
0.6
平座金:9
平座金:0.5
ばね座金:0.8
オープン
¥
167,540
¥
184,294
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147127
4X8
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
38,570
¥
42,427
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147136
4X10
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147145
4X12
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
32,470
¥
35,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147161
4X14
1ケース(11000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147170
4X16
1ケース(10000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
30,440
¥
33,484
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147179
4X18
1ケース(8000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
27,510
¥
30,261
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147188
4X20
1ケース(8000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
30,200
¥
33,220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147197
4X25
1ケース(6000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147206
4X45
1ケース(3000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
25,340
¥
27,874
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147215
5X8
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,740
¥
36,014
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147231
5X10
1ケース(7000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,740
¥
36,014
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147240
5X12
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
25,910
¥
28,501
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147249
5X14
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
28,640
¥
31,504
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147258
5X16
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,810
¥
36,091
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147267
5X18
1ケース(5000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
23,370
¥
25,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147276
5X20
1ケース(4000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
23,230
¥
25,553
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147285
5X25
1ケース(4000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147301
6X10
1ケース(4000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
20,570
¥
22,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147310
6X16
1ケース(3500個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
24,240
¥
26,664
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147319
6X18
1ケース(3000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147328
6X20
1ケース(4200個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
65,800
¥
72,380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147337
6X25
1ケース(2500個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147346
6X30
1ケース(3500個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
64,500
¥
70,950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147355
8X12
1ケース(2000個)
頭部k:5.2
1.25
平座金:18
平座金:1.6
ばね座金:2
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147371
8X16
1ケース(1500個)
頭部k:5.2
1.25
平座金:18
平座金:1.6
ばね座金:2
オープン
¥
25,060
¥
27,566
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147380
8X40
1ケース(1000個)
頭部k:5.2
1.25
平座金:18
平座金:1.6
ばね座金:2
オープン
¥
23,990
¥
26,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください