曜日別特売

+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売

+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601467413X61ケース(20800個)頭部k:20.5平座金:8平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
38,090
41,899(税込)
4日以内出荷
返品不可
601467503X101ケース(19500個)頭部k:20.5平座金:8平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
39,510
43,461(税込)
4日以内出荷
返品不可
601467593X121ケース(25200個)頭部k:20.5平座金:8平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
71,060
78,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
601467683X201ケース(13000個)頭部k:20.5平座金:8平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
36,340
39,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
601467774X141ケース(10400個)頭部k:2.60.7平座金:10平座金:0.8ばね座金:1
オープン
33,030
36,333(税込)
4日以内出荷
返品不可
601467864X251ケース(7000個)頭部k:2.60.7平座金:10平座金:0.8ばね座金:1
オープン
42,860
47,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
601467955X141ケース(6500個)頭部k:3.30.8平座金:12平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
36,630
40,293(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする