曜日別特売

+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売

+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 - 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 - 八幡ねじ

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径d
全長l(mm)
ピッチ
頭部径dk(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601513702X41ケース(200000個)240.44頭部k:1.2
オープン
90,230
99,253(税込)
4日以内出荷
返品不可
601513792X61ケース(160000個)260.44頭部k:1.2
オープン
77,900
85,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
601513882X101ケース(100000個)2100.44頭部k:1.2
オープン
54,510
59,961(税込)
4日以内出荷
返品不可
601513972.6X41ケース(140000個)2.640.454.5頭部k:1.7
オープン
65,800
72,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514062.6X61ケース(100000個)2.660.454.5頭部k:1.7
オープン
137,040
150,744(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514152.6X101ケース(70000個)2.6100.454.5頭部k:1.7
オープン
49,610
54,571(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514312.6X151ケース(35000個)2.6150.454.5頭部k:1.7
オープン
27,700
30,470(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする