八幡ねじ
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
全長l(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60150460
2X5
1ケース(200000個)
頭部k:1.2
0.4
5
2
4
オープン
¥
178,960
¥
196,856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150469
2X8
1ケース(140000個)
頭部k:1.2
0.4
8
2
4
オープン
¥
152,110
¥
167,321
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150478
3X5
1ケース(90000個)
頭部k:1.75
0.5
5
3
6
オープン
¥
72,590
¥
79,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150487
3X6
1ケース(50000個)
頭部k:1.75
0.5
6
3
6
オープン
¥
37,410
¥
41,151
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150496
3X8
1ケース(60000個)
頭部k:1.75
0.5
8
3
6
オープン
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150505
3X10
1ケース(52500個)
頭部k:1.75
0.5
10
3
6
オープン
¥
38,200
¥
42,020
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150521
3X12
1ケース(50000個)
頭部k:1.75
0.5
12
3
6
オープン
¥
43,710
¥
48,081
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150530
3X14
1ケース(40000個)
頭部k:1.75
0.5
14
3
6
オープン
¥
41,210
¥
45,331
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150539
3X15
1ケース(35000個)
頭部k:1.75
0.5
15
3
6
オープン
¥
37,440
¥
41,184
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150548
3X16
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
16
3
6
オープン
¥
24,760
¥
27,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150557
3X18
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
18
3
6
オープン
¥
37,110
¥
40,821
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150566
3X20
1ケース(25000個)
頭部k:1.75
0.5
20
3
6
オープン
¥
27,260
¥
29,986
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150575
3X25
1ケース(20000個)
頭部k:1.75
0.5
25
3
6
オープン
¥
25,760
¥
28,336
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150591
3X30
1ケース(15000個)
頭部k:1.75
0.5
30
3
6
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150600
3X35
1ケース(12000個)
頭部k:1.75
0.5
35
3
6
オープン
¥
24,140
¥
26,554
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150609
3X40
1ケース(10000個)
頭部k:1.75
0.5
40
3
6
オープン
¥
22,490
¥
24,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150618
3X50
1ケース(7000個)
頭部k:1.75
0.5
50
3
6
オープン
¥
26,790
¥
29,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150627
3.5X16
1ケース(22500個)
頭部k:2
0.6
16
3.5
7
オープン
¥
33,970
¥
37,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150636
4X5
1ケース(45000個)
頭部k:2.3
0.7
5
4
8
オープン
¥
60,830
¥
66,913
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150645
4X6
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
6
4
8
オープン
¥
40,560
¥
44,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150661
4X8
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
8
4
8
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150670
4X10
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
10
4
8
オープン
¥
25,160
¥
27,676
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150679
4X12
1ケース(25000個)
頭部k:2.3
0.7
12
4
8
オープン
¥
34,270
¥
37,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150688
4X14
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
14
4
8
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150697
4X15
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
15
4
8
オープン
¥
31,930
¥
35,123
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150706
4X16
1ケース(18000個)
頭部k:2.3
0.7
16
4
8
オープン
¥
31,270
¥
34,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150715
4X18
1ケース(18000個)
頭部k:2.3
0.7
18
4
8
オープン
¥
34,760
¥
38,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150731
4X20
1ケース(15000個)
頭部k:2.3
0.7
20
4
8
オープン
¥
27,330
¥
30,063
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150740
4X25
1ケース(12000個)
頭部k:2.3
0.7
25
4
8
オープン
¥
26,370
¥
29,007
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150749
4X30
1ケース(10000個)
頭部k:2.3
0.7
30
4
8
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150758
4X35
1ケース(7000個)
頭部k:2.3
0.7
35
4
8
オープン
¥
22,790
¥
25,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150767
4X40
1ケース(6500個)
頭部k:2.3
0.7
40
4
8
オープン
¥
23,730
¥
26,103
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150776
4X45
1ケース(5000個)
頭部k:2.3
0.7
45
4
8
オープン
¥
20,390
¥
22,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150785
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.3
0.7
50
4
8
オープン
¥
16,830
¥
18,513
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150801
4X60
1ケース(3000個)
頭部k:2.3
0.7
60
4
8
オープン
¥
20,340
¥
22,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150810
4X65
1ケース(2500個)
頭部k:2.3
0.7
65
4
8
オープン
¥
18,840
¥
20,724
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150819
4X75
1ケース(2500個)
頭部k:2.3
0.7
75
4
8
オープン
¥
22,910
¥
25,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150828
5X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.8
0.8
8
5
10
オープン
¥
42,340
¥
46,574
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150837
5X10
1ケース(16000個)
頭部k:2.8
0.8
10
5
10
オープン
¥
35,470
¥
39,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150846
5X12
1ケース(15000個)
頭部k:2.8
0.8
12
5
10
オープン
¥
33,790
¥
37,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150855
5X14
1ケース(13000個)
頭部k:2.8
0.8
14
5
10
オープン
¥
32,410
¥
35,651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150871
5X15
1ケース(13000個)
頭部k:2.8
0.8
15
5
10
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150880
5X16
1ケース(12000個)
頭部k:2.8
0.8
16
5
10
オープン
¥
27,910
¥
30,701
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150889
5X18
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
18
5
10
オープン
¥
29,570
¥
32,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150898
5X20
1ケース(9000個)
頭部k:2.8
0.8
20
5
10
オープン
¥
28,070
¥
30,877
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150907
5X25
1ケース(7000個)
頭部k:2.8
0.8
25
5
10
オープン
¥
22,510
¥
24,761
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150916
5X30
1ケース(6000個)
頭部k:2.8
0.8
30
5
10
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150925
5X35
1ケース(5000個)
頭部k:2.8
0.8
35
5
10
オープン
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150941
5X40
1ケース(4500個)
頭部k:2.8
0.8
40
5
10
オープン
¥
24,370
¥
26,807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150950
5X45
1ケース(4000個)
頭部k:2.8
0.8
45
5
10
オープン
¥
16,990
¥
18,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ