八幡ねじ
+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60153095
4X6
1ケース(27000個)
頭部k:2.5
0.7
4
6
9.4
オープン
¥
53,240
¥
58,564
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153111
4X8
1ケース(22500個)
頭部k:2.5
0.7
4
8
9.4
オープン
¥
46,030
¥
50,633
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153120
4X10
1ケース(19500個)
頭部k:2.5
0.7
4
10
9.4
オープン
¥
42,090
¥
46,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153129
5X10
1ケース(9600個)
頭部k:3.1
0.8
5
10
11.8
オープン
¥
36,160
¥
39,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153138
5X15
1ケース(9000個)
頭部k:3.1
0.8
5
15
11.8
オープン
¥
37,590
¥
41,349
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153147
6X12
1ケース(4200個)
頭部k:3.7
1
6
12
14
オープン
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください