曜日別特売

+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
頭部径dk(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601540662.6X61ケース(60000個)丸頭部f:0.5、平頭部k:1.10.452.65.5十字穴幅m:2.5
オープン
56,630
62,293(税込)
4日以内出荷
返品不可
601540753X41ケース(60000個)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.30.536.3十字穴幅m:3.7
オープン
58,540
64,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
601540913X51ケース(60000個)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.30.536.3十字穴幅m:3.7
オープン
51,770
56,947(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541003X61ケース(60000個)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.30.536.3十字穴幅m:3.7
オープン
50,530
55,583(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541093X81ケース(45000個)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.30.536.3十字穴幅m:3.7
オープン
43,830
48,213(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541183X101ケース(37500個)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.30.536.3十字穴幅m:3.7
オープン
41,030
45,133(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541273X121ケース(30000個)丸頭部f:0.6、平頭部k:1.30.536.3十字穴幅m:3.7
オープン
27,760
30,536(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541364X41ケース(22400個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
37,640
41,404(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541454X51ケース(20800個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
41,010
45,111(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541614X61ケース(18000個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
28,060
30,866(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541704X81ケース(22500個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
36,500
40,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541794X101ケース(19500個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
34,170
37,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541884X121ケース(18000個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
32,830
36,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
601541974X201ケース(12000個)丸頭部f:0.8、平頭部k:1.70.748.3十字穴幅m:4.3
オープン
29,670
32,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
601542065X81ケース(13000個)丸頭部f:1、平頭部k:2.10.8510.3十字穴幅m:5
オープン
37,490
41,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
601542155X101ケース(9000個)丸頭部f:1、平頭部k:2.10.8510.3十字穴幅m:5
オープン
27,030
29,733(税込)
4日以内出荷
返品不可
601542315X121ケース(10000個)丸頭部f:1、平頭部k:2.10.8510.3十字穴幅m:5
オープン
31,270
34,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
601542405X161ケース(9000個)丸頭部f:1、平頭部k:2.10.8510.3十字穴幅m:5
オープン
34,200
37,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする