八幡ねじ
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
119
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60147389
2X5
1ケース(160000個)
頭部k:1.3
0.4
2
5
3.5
オープン
¥
167,830
¥
184,613
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147398
2X10
1ケース(100000個)
頭部k:1.3
0.4
2
10
3.5
オープン
¥
117,860
¥
129,646
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147407
2X14
1ケース(60000個)
頭部k:1.3
0.4
2
14
3.5
オープン
¥
75,110
¥
82,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147416
2X25
1ケース(21000個)
頭部k:1.3
0.4
2
25
3.5
オープン
¥
53,260
¥
58,586
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147425
2.6X4
1ケース(10000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
4
4.5
オープン
¥
11,960
¥
13,156
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147441
2.6X5
1ケース(70000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
5
4.5
オープン
¥
80,670
¥
88,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147450
2.6X8
1ケース(70000個)
頭部k:1.7
0.45
2.6
8
4.5
オープン
¥
85,400
¥
93,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147459
3X3
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
3
5.5
オープン
¥
73,430
¥
80,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147468
3X4
1ケース(75000個)
頭部k:2
0.5
3
4
5.5
オープン
¥
57,100
¥
62,810
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147477
3X5
1ケース(75000個)
頭部k:2
0.5
3
5
5.5
オープン
¥
56,260
¥
61,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147486
3X6
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
6
5.5
オープン
¥
43,310
¥
47,641
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147495
3X8
1ケース(45000個)
頭部k:2
0.5
3
8
5.5
オープン
¥
34,510
¥
37,961
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147511
3X10
1ケース(45000個)
頭部k:2
0.5
3
10
5.5
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147520
3X12
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
3
12
5.5
オープン
¥
38,360
¥
42,196
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147529
3X14
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
14
5.5
オープン
¥
32,540
¥
35,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147538
3X15
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
15
5.5
オープン
¥
33,170
¥
36,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147547
3X16
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
16
5.5
オープン
¥
32,890
¥
36,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147556
3X18
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
3
18
5.5
オープン
¥
37,730
¥
41,503
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147565
3X20
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
3
20
5.5
オープン
¥
31,490
¥
34,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147581
3X25
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
3
25
5.5
オープン
¥
33,430
¥
36,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147590
3X30
1ケース(15000個)
頭部k:2
0.5
3
30
5.5
オープン
¥
26,460
¥
29,106
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147599
3X35
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
3
35
5.5
オープン
¥
25,440
¥
27,984
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147608
3X40
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
3
40
5.5
オープン
¥
29,670
¥
32,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147617
3X45
1ケース(8000個)
頭部k:2
0.5
3
45
5.5
オープン
¥
27,360
¥
30,096
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147626
3X50
1ケース(7000個)
頭部k:2
0.5
3
50
5.5
オープン
¥
32,870
¥
36,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147635
3X60
1ケース(5000個)
頭部k:2
0.5
3
60
5.5
オープン
¥
27,640
¥
30,404
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147651
3.5X10
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.6
3.5
10
6
オープン
¥
27,240
¥
29,964
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147660
3.5X12
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.6
3.5
12
6
オープン
¥
30,290
¥
33,319
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147669
3.5X16
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.6
3.5
16
6
オープン
¥
35,570
¥
39,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147678
3.5X20
1ケース(18000個)
頭部k:2.3
0.6
3.5
20
6
オープン
¥
25,340
¥
27,874
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147687
4X5
1ケース(37500個)
頭部k:2.6
0.7
4
5
7
オープン
¥
45,830
¥
50,413
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147696
4X6
1ケース(25000個)
頭部k:2.6
0.7
4
6
7
オープン
¥
27,910
¥
30,701
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147705
4X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
8
7
オープン
¥
24,190
¥
26,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147721
4X10
1ケース(17000個)
頭部k:2.6
0.7
4
10
7
オープン
¥
20,740
¥
22,814
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147730
4X12
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
12
7
オープン
¥
29,290
¥
32,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147739
4X14
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
14
7
オープン
¥
31,930
¥
35,123
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147748
4X15
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
4
15
7
オープン
¥
19,770
¥
21,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147757
4X16
1ケース(18000個)
頭部k:2.6
0.7
4
16
7
オープン
¥
32,360
¥
35,596
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147766
4X18
1ケース(18000個)
頭部k:2.6
0.7
4
18
7
オープン
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147775
4X20
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
4
20
7
オープン
¥
30,710
¥
33,781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147791
4X25
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
4
25
7
オープン
¥
29,370
¥
32,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147800
4X30
1ケース(9000個)
頭部k:2.6
0.7
4
30
7
オープン
¥
20,130
¥
22,143
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147809
4X35
1ケース(7000個)
頭部k:2.6
0.7
4
35
7
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147818
4X40
1ケース(6500個)
頭部k:2.6
0.7
4
40
7
オープン
¥
20,640
¥
22,704
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147827
4X45
1ケース(5000個)
頭部k:2.6
0.7
4
45
7
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147836
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
4
50
7
オープン
¥
18,940
¥
20,834
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147845
4X55
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
4
55
7
オープン
¥
24,130
¥
26,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147861
4X60
1ケース(3000個)
頭部k:2.6
0.7
4
60
7
オープン
¥
19,230
¥
21,153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147870
4X65
1ケース(2500個)
頭部k:2.6
0.7
4
65
7
オープン
¥
14,470
¥
15,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147879
4X70
1ケース(2500個)
頭部k:2.6
0.7
4
70
7
オープン
¥
20,310
¥
22,341
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ