八幡ねじ
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60144878
3X6
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
50,000
¥
55,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144887
3X8
1ケース(35000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
46,190
¥
50,809
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144896
3X10
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
43,830
¥
48,213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144905
3X12
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
36,390
¥
40,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144921
3X15
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
34,830
¥
38,313
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144930
3X20
1ケース(18000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
36,410
¥
40,051
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144939
4X6
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
43,130
¥
47,443
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144948
4X8
1ケース(18000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
37,130
¥
40,843
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144957
4X10
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
32,660
¥
35,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144966
4X12
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
33,990
¥
37,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144975
4X15
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
34,030
¥
37,433
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144991
4X16
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145000
4X20
1ケース(10000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145009
4X25
1ケース(7000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
30,270
¥
33,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145018
5X8
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145027
5X10
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145036
5X12
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
28,490
¥
31,339
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145045
5X15
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,140
¥
35,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145061
5X20
1ケース(5000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
20,010
¥
22,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145070
6X10
1ケース(6000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
29,960
¥
32,956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145079
6X12
1ケース(6000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
30,970
¥
34,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145088
6X15
1ケース(5000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145097
6X16
1ケース(5000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
21,190
¥
23,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145106
6X25
1ケース(4000個)
頭部k:3.9
1
平座金:13
平座金:1
ばね座金:1.5
オープン
¥
27,870
¥
30,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください