八幡ねじ
+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60148579
3X5
1ケース(75000個)
頭部k:2
0.5
3
5
5.5
オープン
¥
63,300
¥
69,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148588
3X6
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
6
5.5
オープン
¥
51,770
¥
56,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148597
3X8
1ケース(45000個)
頭部k:2
0.5
3
8
5.5
オープン
¥
40,700
¥
44,770
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148606
4X6
1ケース(25000個)
頭部k:2.6
0.7
4
6
7
オープン
¥
35,590
¥
39,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148615
4X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
8
7
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148631
5X10
1ケース(15000個)
頭部k:3.3
0.8
5
10
9
オープン
¥
33,930
¥
37,323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148640
5X12
1ケース(10400個)
頭部k:3.3
0.8
5
12
9
オープン
¥
32,040
¥
35,244
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください