MTO
熊よけわんわんホーン
クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途
危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。
ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。
仕様
電池ボックス付属※単3アルカリ乾電池6本使用(電池別売)
付属品
カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター/電池ボックス 各1
本体質量(g)
約280
連続使用時間(時間)
10~12(単3アルカリ電池 6本使用)
ケーブル長(cm)
60
音量(dB)
(最大)約110db
内容量
1セット
注意
※付属の電池ボックスに単3アルカリ乾電池6本を入れてご使用ください(電池は別売)
※USB TYPE-Cもしくは付属のTYPE-A変換コネクターを使用して、モバイルバッテリー等に接続してご使用することも可能です。
※音量の調節はホーン後側にあるボリュームつまみを回して調節してください。右に回して最小音量左に回して最大音量になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60158415
DCC011-HOW-C
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません