曜日別特売

熊よけわんわんホーン

熊よけわんわんホーン - MTO熊よけわんわんホーン - MTO熊よけわんわんホーン - MTO熊よけわんわんホーン - MTO熊よけわんわんホーン - MTO

クマなどの危険な動物との遭遇を回避

用途
危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。
ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。
仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1本体質量(g)約280連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合)ケーブル長(cm)60音量(dB)(最大)約110db内容量1セット
注意
※USB TYPE-Cもしくは付属のTYPE-A変換コネクターを使用して、モバイルバッテリー等に接続してご使用ください。
※音量の調節はホーン後側にあるボリュームつまみを回して調節してください。右に回して最小音量左に回して最大音量になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60158406DCC011-HOW
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする