OHSATO(大里)
サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。
焼き入れで強度バツグン。
メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途
木部への締結に。
材質
鉄/イオニスコート
頭部
皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
※タンニン酸を多く含有する木材に対して使用した場合、腐食が促進される場合があります。
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
ねじ径(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138106
3.8x28
1ケース(10箱×500本)
全ねじ
3.8
28
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138131
3.8x38
1ケース(10箱×380本)
全ねじ
3.8
38
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138149
3.8x51
1ケース(10箱×300本)
半ねじ
3.8
51
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138167
4.2x75
1ケース(10箱×160本)
半ねじ
4.2
75
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。