OHSATO(大里)
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。
傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。
特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途
木部への締結に。
材質
鉄
タイプ
軸細
表面処理
イオニスコート
頭部形状
皿フレキ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
※タンニン酸を多く含有する木材に対して使用した場合、腐食が促進される場合があります。
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138185
3.3x13
1ケース(10箱×600本)
3.3
13
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138201
3.3x16
1ケース(10箱×540本)
3.3
16
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138210
3.3x20
1ケース(10箱×480本)
3.3
20
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138219
3.3x25
1ケース(10箱×450本)
3.3
25
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138228
3.3x30
1ケース(10箱×400本)
3.3
30
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138237
3.3x35
1ケース(10箱×330本)
3.3
35
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138246
3.3x40
1ケース(10箱×300本)
3.3
40
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138255
3.3x50
1ケース(10箱×240本)
3.3
50
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138271
3.8x65
1ケース(10箱×150本)
3.8
65
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。