OHSATO(大里)
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。
谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途
木部への締結に。
材質
鉄/三価めっき
頭部
皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ウッドデッキなどの硬質木材に対しては、ネジ切れを起こす場合がありますので無理なネジ込みは避け、下穴をあけてから施工して下さい。
※モード切替付きのインパクトドライバーで使用する場合は、必ずコーススレッドを打つためのモードで使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
ねじ径(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138350
3.8x25
1ケース(10箱×650本)
全ねじ
3.8
25
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138359
3.8x32
1ケース(10箱×580本)
全ねじ
3.8
32
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138368
3.8x38
1ケース(10箱×480本)
全ねじ
3.8
38
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138377
3.8x41
1ケース(10箱×430本)
全ねじ
3.8
41
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138386
3.8x45
1ケース(10箱×410本)
全ねじ
3.8
45
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138395
3.8x51
1ケース(10箱×380本)
半ねじ
3.8
51
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138411
4.2x65
1ケース(10箱×250本)
半ねじ
4.2
65
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138420
4.2x75
1ケース(10箱×210本)
半ねじ
4.2
75
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60138429
4.8x90
1ケース(10箱×120本)
半ねじ
4.8
90
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。