曜日別特売

多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー

多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー - ランテル・メディエール

1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量2Lの電気鍋(グレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。電源プラグを外せばそのまま食卓に出せるため洗い物が減ります。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。一人暮らしにも最適なサイズ感です。

用途様々な料理を1台で手軽に。グレー容量(L)2電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用消費電力(W)700安全装置温度ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25×24.5内容量1個
注意
※商品画像は他カラーを含みます。対象商品はグレーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164539LM-8018GY
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする