八幡ねじ
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
厚さt(mm)
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60143085
5X8
1ケース(12000個)
頭部k:3.5
0.8
ばね座金:1.3
ばね座金:8.5
頭部:8
オープン
¥
100,510
¥
110,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143101
5X10
1ケース(10000個)
頭部k:3.5
0.8
ばね座金:1.3
ばね座金:8.5
頭部:8
オープン
¥
54,690
¥
60,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143110
5X12
1ケース(9000個)
頭部k:3.5
0.8
ばね座金:1.3
ばね座金:8.5
頭部:8
オープン
¥
75,790
¥
83,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143119
5X20
1ケース(5600個)
頭部k:3.5
0.8
ばね座金:1.3
ばね座金:8.5
頭部:8
オープン
¥
45,700
¥
50,270
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143128
6X8
1ケース(5600個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
76,730
¥
84,403
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143137
6X10
1ケース(6000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
40,070
¥
44,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143146
6X12
1ケース(6000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143155
6X14
1ケース(5000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
36,640
¥
40,304
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143171
6X15
1ケース(5000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
36,970
¥
40,667
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143180
6X16
1ケース(5000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
36,690
¥
40,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143189
6X20
1ケース(4500個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
35,330
¥
38,863
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143198
6X22
1ケース(4000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
37,270
¥
40,997
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143207
6X25
1ケース(4000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
34,870
¥
38,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143216
6X30
1ケース(3500個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
27,770
¥
30,547
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143225
6X35
1ケース(3000個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
26,270
¥
28,897
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143241
6X50
1ケース(2400個)
頭部k:4
1
ばね座金:1.5
ばね座金:11.5
頭部:10
オープン
¥
22,210
¥
24,431
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143250
8X12
1ケース(2700個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
38,010
¥
41,811
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143259
8X14
1ケース(2700個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
37,940
¥
41,734
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143268
8X15
1ケース(2700個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
37,460
¥
41,206
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143277
8X16
1ケース(2700個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
31,460
¥
34,606
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143286
8X18
1ケース(2100個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143295
8X20
1ケース(2100個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
26,040
¥
28,644
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143311
8X25
1ケース(2100個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
28,970
¥
31,867
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143320
8X30
1ケース(1800個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
26,840
¥
29,524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143329
8X35
1ケース(1600個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
29,930
¥
32,923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143338
8X40
1ケース(1080個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
30,370
¥
33,407
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143347
8X45
1ケース(1000個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
27,490
¥
30,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143356
8X50
1ケース(1400個)
頭部k:5.5
1.25
ばね座金:2
ばね座金:14.5
頭部:13
オープン
¥
32,410
¥
35,651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143365
10X14
1ケース(1000個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
17,110
¥
18,821
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143381
10X16
1ケース(1400個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
38,640
¥
42,504
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143390
10X18
1ケース(1000個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143399
10X20
1ケース(1200個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143408
10X22
1ケース(1000個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143417
10X25
1ケース(1200個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
36,960
¥
40,656
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143426
10X30
1ケース(1000個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
32,910
¥
36,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143435
10X35
1ケース(1000個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
34,810
¥
38,291
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143451
10X40
1ケース(900個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
33,140
¥
36,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143460
10X45
1ケース(800個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143469
10X50
1ケース(540個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
25,840
¥
28,424
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143478
10X60
1ケース(600個)
頭部k:7
1.5
ばね座金:2.5
ばね座金:17.5
頭部:17
オープン
¥
29,590
¥
32,549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143487
12X20
1ケース(700個)
頭部k:8
1.75
ばね座金:3
ばね座金:20.5
頭部:19
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143496
12X25
1ケース(700個)
頭部k:8
1.75
ばね座金:3
ばね座金:20.5
頭部:19
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143505
12X30
1ケース(700個)
頭部k:8
1.75
ばね座金:3
ばね座金:20.5
頭部:19
オープン
¥
34,700
¥
38,170
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143521
12X35
1ケース(600個)
頭部k:8
1.75
ばね座金:3
ばね座金:20.5
頭部:19
オープン
¥
31,730
¥
34,903
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143530
12X50
1ケース(500個)
頭部k:8
1.75
ばね座金:3
ばね座金:20.5
頭部:19
オープン
¥
20,390
¥
22,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143539
12X60
1ケース(400個)
頭部k:8
1.75
ばね座金:3
ばね座金:20.5
頭部:19
オープン
¥
32,840
¥
36,124
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください