六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売

六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601435484X81ケース(12000個)頭部k:2.80.7平座金:10頭部:7平座金:0.8
オープン
74,130
81,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
601435574X101ケース(13000個)頭部k:2.80.7平座金:10頭部:7平座金:0.8
オープン
81,400
89,540(税込)
4日以内出荷
返品不可
601435664X121ケース(11200個)頭部k:2.80.7平座金:10頭部:7平座金:0.8
オープン
116,800
128,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
601435754X141ケース(10000個)頭部k:2.80.7平座金:10頭部:7平座金:0.8
オープン
63,270
69,597(税込)
4日以内出荷
返品不可
601435914X151ケース(9800個)頭部k:2.80.7平座金:10頭部:7平座金:0.8
オープン
73,540
80,894(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436004X161ケース(10000個)頭部k:2.80.7平座金:10頭部:7平座金:0.8
オープン
53,070
58,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436095X81ケース(12000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
140,010
154,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436185X101ケース(8000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
40,760
44,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436275X121ケース(7000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
34,730
38,203(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436365X141ケース(6000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
70,310
77,341(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436455X151ケース(6000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
72,790
80,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436615X161ケース(7000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
47,870
52,657(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436705X201ケース(4900個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
66,010
72,611(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436795X251ケース(4000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
36,740
40,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436885X301ケース(3000個)頭部k:3.50.8平座金:12頭部:8平座金:0.8
オープン
36,910
40,601(税込)
4日以内出荷
返品不可
601436976X101ケース(5000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
42,260
46,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437066X121ケース(5000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
44,100
48,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437156X141ケース(4500個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
40,000
44,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437316X151ケース(4500個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
39,990
43,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437406X161ケース(4500個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
40,090
44,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437496X181ケース(4500個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
40,930
45,023(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437586X201ケース(4000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
36,370
40,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437676X221ケース(3000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
30,540
33,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437766X251ケース(4000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
40,730
44,803(税込)
4日以内出荷
返品不可
601437856X301ケース(3000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
33,860
37,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438016X351ケース(3000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
37,090
40,799(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438106X401ケース(2400個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
32,100
35,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438196X451ケース(2400個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
34,300
37,730(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438286X501ケース(2100個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
33,540
36,894(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438376X651ケース(1200個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
26,510
29,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438466X701ケース(1000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
39,010
42,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438558X121ケース(2100個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
37,090
40,799(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438718X141ケース(2000個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
49,140
54,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438808X151ケース(2100個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
29,170
32,087(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438898X161ケース(2100個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
29,600
32,560(税込)
4日以内出荷
返品不可
601438988X201ケース(1800個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
26,800
29,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439078X251ケース(1800個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
29,330
32,263(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439168X301ケース(1600個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
27,790
30,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439258X351ケース(1400個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
27,570
30,327(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439418X401ケース(1400個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
27,400
30,140(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439508X451ケース(1200個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
24,690
27,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439598X501ケース(1200個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
26,140
28,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
601439688X651ケース(700個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014397710X161ケース(1200個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
39,100
43,010(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014398610X181ケース(1000個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
37,470
41,217(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014399510X201ケース(1000個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
27,570
30,327(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014401110X251ケース(1000個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
29,540
32,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014402010X301ケース(900個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
28,810
31,691(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014402910X351ケース(900個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
30,840
33,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
6014403810X401ケース(800個)頭部k:71.5平座金:22頭部:17平座金:1.6
オープン
33,690
37,059(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする