+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売

+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 - 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 - 八幡ねじ

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。
締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
生地に比べ耐食性があります。
材質表面処理ユニクロ
全10種類を絞り込む
ピッチ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
厚さt1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601570766X101ケース(6000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
33,060
36,366(税込)
4日以内出荷
返品不可
601570856X121ケース(5000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
28,310
31,141(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571016X141ケース(5000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
22,370
24,607(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571106X151ケース(4000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
24,270
26,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571196X181ケース(4000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
25,260
27,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571286X201ケース(3000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
20,040
22,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571376X251ケース(3000個)頭部k:41平座金:13頭部:10平座金:1
オープン
22,710
24,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571468X141ケース(2100個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
45,670
50,237(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571558X151ケース(1800個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
23,070
25,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
601571718X201ケース(1500個)頭部k:5.51.25平座金:18頭部:13平座金:1.6
オープン
21,100
23,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする