iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア

iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア エレコム

画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止、紙心地フィルムタイプの画面保護ガラスフィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止、紙心地フィルムタイプの画面保護ガラスフィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696 セット内容画面保護ガラスフィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS 対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60162457 TB-A25RFLGAPLL
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする