曜日別特売

Galaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

Galaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 - エレコム

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。

用途
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート対応機種Galaxy A36 5G(SC-54F)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60161005PM-G254ZEROBKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
60161021PM-G254ZERORDレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする