真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト

真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール真空保存容器 TAMOKAN 5L ホワイト - ランテル・メディエール

真空保存容器は、食品や物品を空気から隔離し、鮮度や品質を長期間保つことができる容器です。空気を抜くことで劣化に繋がるさまざまな要因をブロックし、新鮮な状態をキープします。買い置きや、劣化を防ぎたいものの保管に役立ちます。真空保存は常温保存の約4倍長持ちします。そのままの状態だとすぐ傷んでしまうバナナやアボカド、パン類などは真空保存で入れたままの時の状態を7日間キープできました。りんごの酸化や葉物の乾燥もしっかりと防止。痛みを気にせず食材を使いきれます。

用途食品や物品の保存に。フードロスの防止に。ホワイト容量(L)約6.8 (推奨保存容量5.0)電源DC5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.2×28.2×15.2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000 ※2000×2真空圧約-35kpa内容量1個
注意
※持ち手付きはシルバーのみです。調理用蓋付きはシルバーのみです。商品画像には他サイズ、他カラーを含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164496NQ-5004W
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする