iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付

iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 - エレコム

高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、ガイドフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較

用途
高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、ガイドフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容画面保護ガラスフィルム(ダイヤモンドコートタイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162491TB-A25RFLGDC
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする