曜日別特売

FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレー

FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレー - Flash Forge

ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。
日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。
配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。

グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2内容量1個
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221729ABS-F165
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする