Flash Forge
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレー
PLAにカーボンファイバーを配合した素材。
通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。
造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。
色
ヴォルカニックロックグレー
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
【プリント】190~220(推奨210以上)
温度
【プラットフォーム】加熱不要
積層(mm)
0.1以上
内容量
1個
注意
※非常に硬い材料のため、ノズルやエクストルーダギアが摩耗しやすくなります。
※長時間の印刷時は、超硬ノズル、超硬エクストルーダギアの使用を推奨します(真鍮ノズルは推奨しません)。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221765
PLA-CF02
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください