曜日別特売

FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル

FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル - Flash Forge

FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。
従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。
マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。

ナチュラル質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~260設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】40~250積層(mm)0.12~0.3内容量1個
注意
※推奨保管期間:ABSは反りやすく一般的にはエンクロージャーが必要です。また、室温が低い場合は造形が失敗しやすくなります。
※これはマット以外のABSも同様です。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221738ABS-F166
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする