Flash Forge
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)
植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。
光反射を止めて発光します。
PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
色
Luminous Blue
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
ノズル:190~220
設定温度(℃)
50(プラットフォームが加熱タイプの場合)
作動速度範囲(mm/s)
【プリント】50~60
積層(mm)
0.05~0.15
内容量
1個
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221686
PLA-F171
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください