曜日別特売

FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー

FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー - Flash Forge

PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。
そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。
ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。
PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。

グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2内容量1個
注意
※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221641PLA-F160
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする