Flash Forge
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。
ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。
モデル表面に光沢感がでます。
色
ホワイト
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
ノズル:200~220
設定温度(℃)
50(プラットフォームが加熱タイプの場合)
作動速度範囲(mm/s)
【プリント】45~90(45~50推奨)
積層(mm)
0.1~0.2
内容量
1個
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221668
SLK-F105
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください