Flash Forge
FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック
ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。
強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。
色
ブラック
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
【プリント】260-280
設定温度(℃)
【プラットフォーム】100-120
内容量
1個
注意
※ガラス繊維を含んでいるため、使用時は超硬ノズルでの使用を推奨します。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221781
PBT-F134
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください