曜日別特売

リュック バックパック 17L 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ 収納可 リュックサック off toco

リュック バックパック 17L 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ 収納可 リュックサック off toco - エレコム

抜群の収納力とすっきりとしたシルエットを両立。休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのバックパックです。アクセスしやすく機能性の高いポケットが多いのが特長。どこに荷物を入れてもすぐに取り出せて、どんなシーンでも活躍します。

用途
休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのバックパックです。
フロント気室内はA4ファイルが入るサイズのポケットや、各種仕分けポケットを配置。小物類を分けて収納できます。
前面下部ポケットには抗菌加工した防水コーティング生地を採用。濡れた状態の折り畳み傘などをそのまま入れても水が漏れる心配がありません。
※収納物のサイズによっては収納できない場合があります。
この抗菌加工は、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
大きく開いて中が見えやすいメイン気室は、さまざまな小物を分けて収納できる多数のポケットが付いています。
メイン気室にある半透明素材のファスナーポケットは中身がひと目で分かり、探すストレスがありません。
14.0インチまでのノートパソコンを収納できるスリーブは、高級感のあるベロア起毛素材を採用。画面を傷から守ります。
中央のファスナー式仕切りを開くことで、2気室から1気室のバッグへ切り替えられます。
サイドポケットは左右ともにメイン気室につながっています。メイン気室の下部にしまったものも、サイドから手を入れて簡単に取り出せます。
キーフック付きの右側サイドポケットの内装には、磁気防止生地を採用。クレジットカードやパスポートなどをスキミングから守ります。
左側にあるサイドポケットは、折り畳み傘やペットボトルの収納が可能。使用しないときはファスナーを閉じることでポケットを目立ちにくくできます。
背面には、バッグを降ろさずに財布の出し入れができる隠しポケットを備えています。
スーツケースのキャリーバーに固定できるキャリーベルトを配置しているので、スーツケースに載せて移動してもバッグが落ちません。
ショルダーハーネスはS字設計で体にフィット。クッションはハンドルと同様に弾力性が高いクッション材を使用しているので、快適に背負えます。
落ち着いた色合いはさまざまな装いやシーンに合わせやすく、普段使いにもおすすめです。縫い目が見えにくいよう縫製ラインを工夫し、洗練された印象に仕上げました。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ナスカンストラップ付き(側面ファスナーポケット内部)適合モデル:14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約985外形寸法(mm)W約290×D約160×H約425 ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず容量(L)17内寸(mm)パソコンポケット:W約240×D約22×H約330 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法機能拡張:メイン気室を上下セパレート可能表面撥水加工(表生地)、抗菌防水加工(前面ファスナーポケット内部)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)備考:※約240×約22×約330までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。ポケット(側面)ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1、(前面)ファスナーポケット(抗菌防水仕様)×1、(気室内)フロント気室内:オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ファスナーポケット×1、メイン気室内上部:ファスナーポケット(半透明)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、メイン気室内下部:ファスナーポケット(スキミング防止素材)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、(背面)ファスナーポケット×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222079BM-OFBPM01BK
20,950
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする