曜日別特売

耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付

耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 - エレコム

ぐっすり眠れる空間へと導く。優れた遮音性能で、快眠に適した環境を整える耳栓”エクリア イヤープラグ”です。柔らかいシリコン製イヤーチップと薄型設計で、耳穴にしっかり収まり、横向きでも違和感のない自然なつけ心地。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。

用途
静かにぐっすり眠れる空間づくりをサポート。騒音を抑えて静けさを実現する、優れた遮音性能を発揮します。
外れにくい構造で、就寝中も耳栓がずれにくく、紛失しにくい仕様です。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。
突起部分が耳のくぼみ(耳甲介)にしっかりフィット。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。
柔らかいシリコン製のイヤーチップを採用し、耳穴にしっかりフィットします。
耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。
長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、約1gの軽量設計です。
仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。
飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。
水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。
収納や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。
ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。
カラビナに取り付けられるループ付きで、バッグやベルトにも装着可能です。
イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS・S・M・L)材質耳栓本体:シリコン、イヤーチップ:シリコン、収納ケース:ABS・シリコン質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1、収納ケース:約28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約25×17×15.5、収納ケース(持ち手含まず):約72×23×23内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222097HCSL-EP01BEベージュ
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60222106HCSL-EP01BKブラック
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
60222115HCSL-EP01WHホワイト
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする