電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC

電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC - エレコム

超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。

用途
ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。
作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。
モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。
簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。
ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。
狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。
工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。
エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。
パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222045AD-ALB03BK
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする