電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付

電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 - エレコム

ハンディ掃除機としても使える!コンパクト設計ながら、ハイパワーな風量で玄関まわりのゴミなどを吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープ。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。

用途
ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。
コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。
アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。
ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。
モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。
用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルが付属しています。
狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。
エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。
パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
風量はスライド操作で無段階に調整できます。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様吸引力:約800Pa~約1,400Pa ※満充電の場合 ※メーカー基準によるセット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、クリーナーノズル、ブラシ付きノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約280(ノズル除く)外形寸法(mm)W約70×D約40×H約140(ノズル除く)風速(m/s)約20~約55 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約140 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(4,000mAh×2本)回転数約62,300rpm~約125,500rpm保証期間1年間風量調整無段階充電時間(時間)約3 ※使用環境によって変化します。作動音(dB)約55~約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222061AD-ALC02BK
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする