曜日別特売

リフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種

リフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 - エレコム

足元から、毎日の気分を軽やかにリフレッシュ。心地よい振動で、足裏やふくらはぎをじんわりケアする エクリア リフレッシュビートです。1分間に約2,600回の打撃が広がり、乗せるだけ・当てるだけで簡単に使えます。気分や部位に合わせて使える3種類のアタッチメント付き。おうちでくつろぎながら、自分にぴったりの刺激を楽しめます。

用途
1分間に約2,600回の心地よく響く打撃振動が、足裏やふくらはぎ、太もも、腰などお好みの箇所をケアできます。ベッドやソファの上、床に置いたり手に持ったりして使えます。
デスクワークや運転など、座りっぱなしの下半身を整えるのにぴったりです。
振動モードと強さはそれぞれ3種類。9パターンの組み合わせから部位やお好みに合わせて体感を選べます。
気分や部位に合わせて使える、3種類のアタッチメントを付属。当てたい部位や範囲、好みの硬さに応じて付け替えられます。
ボール型:2つのボールによる2点の同時刺激で、狙いたい箇所にピンポイントで当てられます。足裏や腰、背中などにおすすめ。足裏を乗せたまま動かして強めの刺激を与えることもできます。
ボード型:広い面で振動が伝わるので、広範囲を効率よくケアできます。足裏やふくらはぎ、腰などにおすすめ。横になった状態で足を乗せたり手で持って気になる部位に当てたりすることで、リラックスタイムの”ながら刺激”にもぴったりです。
ソフト型:ボード型よりやわらかいポリウレタン樹脂を採用。広範囲をやさしく刺激します。太もも、骨盤や腰などにおすすめ。骨に近く痛みを感じやすい箇所も気軽にケアできます。
振動による騒音を抑える減音パッド付き。音を気にせず安心してリラックスできます。
1回の充電で約2時間の使用が可能な長時間駆動モデルです。
電源を入れてから約15分後に自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載。安全に使用できます。
約3.5時間で満充電できます。付属のケーブルはもちろん、スマートフォンやパソコン用のUSB Type-C(TM)ケーブルを使っての充電も可能です。
※付属のケーブル以外で充電した場合、満充電までの時間は変動することがあります。
※ACアダプターは付属しておりません。仕様をご確認の上、別途DC5V/2A以上の出力のUSB AC アダプターを使用してください。
ボタン3つでシンプル操作。初めての方でも分かりやすい、電源・強さ・モードのボタンを押すだけで好みの振動を楽しめます。
どこでも使えて収納しやすいコンパクトサイズ。ハンドルを持って楽に持ち運べます。
安心の1年保証。分からないことや困ったことがあれば、LINEで簡単に問い合わせができます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品アタッチメント3種、専用USB Type-Cケーブル[ケーブル長約40cm(コネクター部含まず)]、減音パッド材質本体:ABS樹脂、アタッチメント(ボール型):EVA樹脂・ABS樹脂、アタッチメント(ボード型):ABS樹脂、アタッチメント(ソフト型):ポリウレタン樹脂・ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)グレー電源DC5V/2Aコネクタ形状(本体側)USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約364×約144×約105(本体のみ)バッテリー11.1V/2000mAh使用温湿度範囲温度5~45℃、湿度25~75%RH(結露なきこと)保証期間1年間充電時間(時間)約3.5振動数弱:2000rpm、中:2300rpm、強:2600rpmタイマー15分給電方式充電式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222131HCR-BD01GY
22,790
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする