曜日別特売

BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター

BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター - プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター - プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター - プラネックスコミュニケーションズ

Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。
従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。
従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。
Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。
最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。
超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。

セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)内容量1個
注意
※接続相手となるBluetooth機器によって利用できるプロファイルは異なります。
※全てのBluetooth機器との組み合わせで動作保証するものではありません。
※Bluetooth機能を搭載するコンピュータには本製品を接続しないでください。コンピュータのBluetooth機能が利用できなくなる恐れがあります。
※Bluetoothは、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
※OSやソフトウェアは最新の状態で使用してください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222158BT-Micro54
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする