SUN
危マーク マグネット
色
黒地/黄文字
文字内容
危
取付方式
マグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60222815
1228
300
300
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
60222831
1229
400
400
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください