Stream Deck Scissor Keys

Stream Deck Scissor Keys - CORSAIRStream Deck Scissor Keys - CORSAIRStream Deck Scissor Keys - CORSAIRStream Deck Scissor Keys - CORSAIRStream Deck Scissor Keys - CORSAIR

Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための
カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー

仕様●システム要件:macOS 13以降/Windows 10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72 px、インターフェースUSB 2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160 、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横 84.0 × 高さ 30.0 × 奥行 118.0構成Stream Deck本体×1、着脱式スタンド×1、USB Type-C to Type-Cケーブル(1.5m)×1保証期間2年LCD仕様キー:15個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6022312010GBL9901
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする