USB 3.2 C to C cable

USB 3.2 C to C cable CORSAIR USB 3.2 C to C cable CORSAIR USB 3.2 C to C cable CORSAIR USB 3.2 C to C cable CORSAIR USB 3.2 C to C cable CORSAIR

高速データ: 最高 10 Gb/秒でシームレスな接続性の実現と広帯域幅が要求されるアプリケーションに対応
信頼性の有る電力: 互換性のあるデバイスに最高で3Aの電力を供給
耐久性の高いデザイン: 金メッキのUSB-Cコネクタと丈夫な編込ナイロンケーブル(黒色)を採用
幅広い互換性: Mac, PC, ゲーム周辺機器, 外付けドライブなどに対応
パフォーマンスのために最適化: ゲーム, 配信, 録画, プロフェッショナルな作業環境に最適

構成本体×1 保証期間2年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60223111 10CAP9901
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする